Aperçu
- Gamme complète de moyeux en acier de brunissage Les moyeux en acier de brunissage sont disponibles pour les douilles coniques fendues et disponibles en alésage minimal Disponible en stock
Spécifications
- Taille de la bagueP1
- MatérielAcier fritté, fer malléable ou fonte ductile
- Diamètre extérieur3 po
- Diamètre du pilote2-7/8 po
- Diamètre de l’alésage du moyeu1-15/16 po
- Longueur totale1-5/16 po
- Type d’alésage de moyeuFini avec Keyway
- Taille de la rainure de clavette3/8 (largeur) en
- Diamètre du cercle de boulonnage2-7/16 po
- Dessin CAD
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage5/16-18 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHCP1 HUB
- Numéro CUP du fabricant662289294855
- Type de montageConventionnel
- Poids1.39
- Type de produitMoyeux de coussinet coniques divisés