Aperçu
- Gamme complète de moyeux en acier de brunissage Les moyeux en acier de brunissage sont disponibles pour les douilles coniques fendues et disponibles en alésage minimal Disponible en stock
Spécifications
- Taille de la bagueG
- MatérielAcier fritté, fer malléable ou fonte ductile
- Diamètre extérieur2 po
- Diamètre du pilote1-7/8 po
- Diamètre de l’alésage du moyeu1.168 po
- Longueur totale5/8 po
- Type d’alésagePouces
- Type d’alésage de moyeuFini sans rainure de clavette
- Diamètre du cercle de boulonnage1-9/16 po
- Nombre de trous de boulons2
- Taille du filetage1/4-20 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHG1 HUB
- Numéro CUP du fabricant662289154692
- Type de montageConventionnel
- Poids0.38
- Type de produitMoyeux de coussinet coniques divisés