HQ1
Concentrateur conique divisé - S’installe sur les bagues Q1
N° D’ARTICLE MI00226957
N° MFRHQ1
Prix394.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Concentrateur conique divisé - S’installe sur les bagues Q1
N° D’ARTICLE MI00226957
N° MFRHQ1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix394.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HQ1 HUB EN ACIER
  • Gamme complète de moyeux en acier de brunissage Les moyeux en acier de brunissage sont disponibles pour les douilles coniques fendues et disponibles en alésage minimal Disponible en stock

Spécifications

  • Taille de la bague
    Q1
  • Matériel
    Acier fritté, fer malléable ou fonte ductile
  • Diamètre extérieur
    4-1/2 po
  • Diamètre du pilote
    4-3/8 po
  • Diamètre de l’alésage du moyeu
    2-7/8 po
  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Type d’alésage de moyeu
    Fini avec Keyway
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 (largeur) en
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-3/8 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HQ1 HUB
  • Numéro CUP du fabricant
    662289264773
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Poids
    4.45
  • Type de produit
    Moyeux de coussinet coniques divisés

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif