Aperçu
- Gamme complète de moyeux en acier de brunissage Les moyeux en acier de brunissage sont disponibles pour les douilles coniques fendues et disponibles en alésage minimal Disponible en stock
Spécifications
- Taille de la bagueQ2
- MatérielAcier fritté, fer malléable ou fonte ductile
- Diamètre extérieur4-1/2 po
- Diamètre du pilote4-3/8 po
- Diamètre de l’alésage du moyeu2-7/8 po
- Longueur totale2-3/4 po
- Type d’alésage de moyeuFini avec Keyway
- Taille de la rainure de clavette1/2 (largeur) en
- Diamètre du cercle de boulonnage3-3/8 po
- Dessin CAD
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage3/8-16 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHQ2 HUB
- Numéro CUP du fabricant662289114788
- Type de montageConventionnel
- Poids7.15
- Type de produitMoyeux de coussinet coniques divisés