Aperçu
- Gamme complète de moyeux en acier de brunissage Les moyeux en acier de brunissage sont disponibles pour les douilles coniques fendues et disponibles en alésage minimal Disponible en stock
Spécifications
- Taille de la bagueR1
- MatérielAcier fritté, fer malléable ou fonte ductile
- Diamètre extérieur5-3/4 po
- Diamètre du pilote5-5/8 po
- Diamètre de l’alésage du moyeu4 po
- Longueur totale2 po
- Type d’alésage de moyeuFini avec Keyway
- Taille de la rainure de clavette3/4 (largeur) en
- Diamètre du cercle de boulonnage4-5/8 po
- Dessin CAD
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage3/8-16 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHR1 HUB
- Numéro CUP du fabricant662289194704
- Type de montageConventionnel
- Poids7.50
- Type de produitMoyeux de coussinet coniques divisés