HS1
Concentrateur conique divisé - S’installe sur les bagues S1
N° D’ARTICLE MI00226964
N° MFRHS1
Prix1,093.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Concentrateur conique divisé - S’installe sur les bagues S1
N° D’ARTICLE MI00226964
N° MFRHS1
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
Votre prix1,093.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HS1 HUB EN ACIER
  • Gamme complète de moyeux en acier de brunissage Les moyeux en acier de brunissage sont disponibles pour les douilles coniques fendues et disponibles en alésage minimal Disponible en stock

Spécifications

  • Taille de la bague
    S1
  • Matériel
    Acier fritté, fer malléable ou fonte ductile
  • Diamètre extérieur
    6-3/4 po
  • Diamètre du pilote
    6-1/2 po
  • Diamètre de l’alésage du moyeu
    4-5/8 po
  • Longueur totale
    3-5/16 po
  • Type d’alésage
    Pouces
  • Type d’alésage de moyeu
    Fini avec Keyway
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 (largeur) en
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5-3/8 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    1/2-13 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HS1 HUB
  • Numéro CUP du fabricant
    662289304721
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Poids
    17.70
  • Type de produit
    Moyeux de coussinet coniques divisés

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif