HU0
Concentrateur conique divisé - S’installe sur les bagues U0
N° D’ARTICLE MI00226968
N° MFRHU0
Price$2,934.31/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Concentrateur conique divisé - S’installe sur les bagues U0
N° D’ARTICLE MI00226968
N° MFRHU0
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
Votre prix2,934.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HU0 HUB EN ACIER

Spécifications

  • Taille de la bague
    U0
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre extérieur
    8-1/2 po
  • Diamètre du pilote
    8-1/4 po
  • Diamètre de l’alésage du moyeu
    6 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Type d’alésage de moyeu
    Fini avec Keyway
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/4 (largeur) en
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289204793
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Poids
    28.55 lb
  • Type de produit
    Moyeux de coussinet coniques divisés

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif