Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueU2
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur8-1/2 po
- Diamètre du pilote8-1/4 po
- Diamètre de l’alésage du moyeu6 po
- Longueur totale8-5/8 po
- Type d’alésage de moyeuFini avec Keyway
- Taille de la rainure de clavette1-1/4 (largeur) en
- Diamètre du cercle de boulonnage7 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage5/8-11 po
- Numéro CUP du fabricant662289254842
- Type de montageConventionnel
- Poids68.50 lb
- Type de produitMoyeux de coussinet coniques divisés