HW1
Concentrateur conique divisé - S’installe sur les bagues W1
N° D’ARTICLE MI00226971
N° MFRHW1
Prix10,493.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Concentrateur conique divisé - S’installe sur les bagues W1
N° D’ARTICLE MI00226971
N° MFRHW1
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
Prix10,493.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HW1 HUB EN ACIER
  • Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Spécifications

  • Taille de la bague
    W1
  • Matériel
    Acier fritté, fer malléable ou fonte ductile
  • Diamètre extérieur
    12-1/2 po
  • Diamètre du pilote
    12-1/4 po
  • Diamètre de l’alésage du moyeu
    8-1/2 po
  • Longueur totale
    6-3/8 po
  • Type d’alésage
    Pouces
  • Type d’alésage de moyeu
    Fini avec Keyway
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/4 (largeur) en
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    3/4-10 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HW1 HUB
  • Numéro CUP du fabricant
    662289234806
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Poids
    119.20
  • Type de produit
    Moyeux de coussinet coniques divisés

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif