Motion
H 978 10 SPL B

Browning (RRX)
H 978 10 SPL B

Bague conique fendue - Bague H, 0.9780-10 alésage, 2.5000 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00227023
N° MFRH 978 10 SPL B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
H 978 10 SPL B

Bague conique fendue - Bague H, 0.9780-10 alésage, 2.5000 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00227023
N° MFRH 978 10 SPL B

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H X 0,978-10INV DOUILLE D’OREILLES SPLINE
  • Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
  • Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
  • Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.

Spécifications

  • Taille de la bague
    H
  • Type d’alésage
    Spline-10B
  • Diamètre à l’alésage
    0.9780-10
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    1/4 po
  • Type de bride
    Bride pleine
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre du baril, grande extrémité
    1-5/8 po
  • Couple de serrage des vis
    95 po
  • Diamètre du baril, petite extrémité
    1.57 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Longueur de vis
    3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H 978 10 SPL B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289253784
  • CUP_NON
    662289253784
  • Poids
    0.65
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif