Motion
Q2 1 3/8 6 SPL B

Browning (RRX)
Q2 1 3/8 6 SPL B

Coussinet conique fendu - Coussinet Q2 , 1-3/8-6 alésage, 4.1250 po OD flg, 3.5000 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00227035
N° MFRQ2 1 3/8 6 SPL B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
Q2 1 3/8 6 SPL B

Coussinet conique fendu - Coussinet Q2 , 1-3/8-6 alésage, 4.1250 po OD flg, 3.5000 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00227035
N° MFRQ2 1 3/8 6 SPL B

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ALÉSAGE CANNELÉE Q2 X 1-3/8 -6B
  • Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
  • Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
  • Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.

Spécifications

  • Taille de la bague
    Q2
  • Type d’alésage
    Spline-6B
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8-6
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.1250 po
  • Épaisseur de la bride
    17/32 po
  • Type de bride
    Bride pleine
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre du baril, grande extrémité
    2-7/8 po
  • Couple de serrage des vis
    348 po
  • Diamètre du baril, petite extrémité
    2.7032 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-3/8 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Longueur de vis
    1-1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Q2 1 3/8 6 SPL B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289303915
  • CUP_NON
    662289303915
  • Poids
    5.38
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif