Aperçu
- Gamme complète de moyeux en acier de brunissage Les moyeux en acier de brunissage sont disponibles pour les douilles coniques fendues et disponibles en alésage minimal Disponible en stock
Spécifications
- Taille de la bagueB
- MatérielAcier fritté, fer malléable ou fonte ductile
- Diamètre extérieur4-1/2 po
- Diamètre du pilote4-3/8 po
- Diamètre de l’alésage du moyeu2.623 po
- Diamètre à l’alésage2.623
- Longueur totale1-3/4 po
- Type d’alésagePouces
- Type d’alésage de moyeuFini avec Keyway
- Taille de la rainure de clavette1/2 (largeur) en
- Diamètre du cercle de boulonnage3-1/8 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage5/16-18 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHB2 HUB
- Numéro CUP du fabricant662289700288
- Type de montageConventionnel
- Poids5.18
- Type de produitMoyeux de coussinet coniques divisés