Aperçu
- Efficace sur les arbres durs et souples
- Conception de col rentable
- Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
- Le placage de zinc offre une résistance modérée à la corrosion.
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- ConstructionSolide
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Largeur0.3125 po
- MatérielAcier
- Style vis/verrouillableVis de fixation à tête hexagonale
- FinitionZinc
- Matériau de la visAcier - ASTM F912
- Taille de la vis10-32 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Poids0.01066 lb
- Code d’harmonisation8487.90.0080
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantC-025
- Numéro CUP du fabricant044861032985
- CUP_NON044861032985
- Revêtement de finitionOxyde noir
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les aliments et les boissons Climax en acier inoxydableLes colliers d’arbre fabriqués en acier inoxydable T316 ciblent le problème de contamination par la rouille trouvé dans les environnements hostiles où les lavages fréquents sont courants et coûteux.
Voir la documentation
Raccords à moment rigide sans clé ClimaxLorsqu’il est temps de récolter des cultures matures, les récolteuses combinées sont l’équipement de récolte le plus couramment utilisé par les agriculteurs.
Voir la documentation
Dépliant sur les raccords rigides ClimaxDépliant sur les raccords rigides Climax
Voir la documentation
Dépliant sur le lavage de voiture Climax Metal ProductsDépliant sur le lavage de voiture Climax Metal Products
Voir la documentation
Plus de ressources
Dépliant Climax des systèmes d’automatisation
Dépliant Climax des systèmes d’automatisation
Solution Climax pour les applications de bois d’arbre de ligne
Les accouplements de serrage à deux pièces Climax à grand diamètre offrent une connexion plus solide et plus efficace par rapport aux approches désuètes dans les applications de bois d’œuvre, particulièrement utiles pour transmettre une charge plus élevée requise pour les arbres de ligne.