Aperçu
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Type d’alésageSimple
- ConstructionSolide
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Taille de l’alésage0.2500 po
- Largeur0.2810 po
- MatérielAcier
- Série TypeSC
- Style vis/verrouillableVis de fixation à douille
- Fini contre-écrouOxyde noir
- FinitionOxyde noir
- Vis de fixation forgéeNo 8-32x1/8 dans
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Taille de la vis#8-32x1/8
- Charge axiale350 lb
- Tolérance de l’alésage+.0005 / +0,002 po
- Température nominale-40 à +350 F
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po
- Poids0.010 lb
- Code d’harmonisation8483608000
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- Page de produit du fabricant
- Instructions d’installation
- CUP_NON63452901939
- Longueur de vis0.1250 po