Motion
COL ARBRE LSC 6

Lovejoy
LSC 6 SHAFT COLLAR

Collier d’arbre – série LSC, monobloc – solide, acier – plaqué zinc, uni, DI 0.3750 po, DI 0.7500 po, largeur 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI00227282
N° MFRLSC 6 SHAFT COLLAR
Prix5.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
LSC 6 SHAFT COLLAR

Collier d’arbre – série LSC, monobloc – solide, acier – plaqué zinc, uni, DI 0.3750 po, DI 0.7500 po, largeur 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI00227282
N° MFRLSC 6 SHAFT COLLAR
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
Prix5.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COL LSC-6-SHAFT
  • Les colliers de tige Lovejoy plaqués zinc sont usinés avec précision pour le meilleur ajustement possible.
  • Les colliers en acier standard sont fabriqués à partir d’acier de la plus haute qualité fini à froid et plaqués zinc pour une résistance à la corrosion et une apparence exceptionnelle.
  • Tous les colliers d’arbre Lovejoy utilisent des vis de pression à pointe creuse pour faciliter l’installation et offrir la meilleure résistance à l’arrachement possible.

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Solide
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Largeur
    0.3750 po
  • Matériel
    Acier
  • Série Type
    LSC
  • Style vis/verrouillable
    Une vis de fixation
  • Poids
    0.03 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514417511
  • CUP_NON
    685144175113
  • Détails supplémentaires
    Les colliers de tige Lovejoy plaqués zinc sont usinés avec précision pour le meilleur ajustement possible. Les colliers en acier standard sont fabriqués à partir d’acier de la plus haute qualité fini à froid et plaqués zinc pour une résistance à la corrosion et une apparence exceptionnelle. Tous les colliers d’arbre Lovejoy utilisent des vis de pression à pointe creuse pour faciliter l’installation et offrir la meilleure résistance à l’arrachement possible.
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif