Motion
SC62 STL VIS DE RÉGLAGE COL

Boston Gear (RRX)
SC62 STL SET SCREW COL

Collier de vis de fixation – Solide, acier, 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00227319
N° MFRSC62 STL SET SCREW COL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
SC62 STL SET SCREW COL

Collier de vis de fixation – Solide, acier, 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00227319
N° MFRSC62 STL SET SCREW COL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SC62 STL VIS DE RÉGLAGE COL

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Construction
    Solide
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Largeur
    0.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Style vis/verrouillable
    Une vis de fixation
  • Poids
    0.10 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC62 STL VIS DE RÉGLAGE COL
  • CUP_NON
    781711677056
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif