Aperçu
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Type d’alésageSimple
- ConstructionSolide
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Taille de l’alésage1.1250 po
- Largeur0.6250 po
- MatérielAcier
- Série TypeSC
- Style vis/verrouillableVis de fixation à douille
- Fini contre-écrouOxyde noir
- FinitionOxyde noir
- Vis de fixation forgée5/16-18x5/16 po
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Taille de la vis5/16-18x5/16
- Charge axiale1400 lb
- Tolérance de l’alésage+.0005 / +0,003 po
- Température nominale-40 à +350 F
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po
- Poids0.250 lb
- Code d’harmonisation8483608000
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- Page de produit du fabricant
- Instructions d’installation
- CUP_NON63452901891
- Longueur de vis0.3125 po