Aperçu
- Les colliers de tige Lovejoy plaqués zinc sont usinés avec précision pour le meilleur ajustement possible.
- Les colliers en acier standard sont fabriqués à partir d’acier de la plus haute qualité fini à froid et plaqués zinc pour une résistance à la corrosion et une apparence exceptionnelle.
- Tous les colliers d’arbre Lovejoy utilisent des vis de pression à pointe creuse pour faciliter l’installation et offrir la meilleure résistance à l’arrachement possible.
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Type d’alésageSimple
- ConstructionSolide
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Largeur0.7500 po
- MatérielAcier
- Série TypeLSC
- Style vis/verrouillableUne vis de fixation
- Poids0.50 lb
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant68514417529
- CUP_NON685144175298
- Détails supplémentairesLes colliers de tige Lovejoy plaqués zinc sont usinés avec précision pour le meilleur ajustement possible. Les colliers en acier standard sont fabriqués à partir d’acier de la plus haute qualité fini à froid et plaqués zinc pour une résistance à la corrosion et une apparence exceptionnelle. Tous les colliers d’arbre Lovejoy utilisent des vis de pression à pointe creuse pour faciliter l’installation et offrir la meilleure résistance à l’arrachement possible.
- Revêtement de finitionPlaqué zinc