Motion
SC168 STL VIS DE RÉGLAGE COL

Boston Gear (RRX)
SC168 STL SET SCREW COL

Collier de vis de fixation – Solide, acier, 1.6875 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00227508
N° MFRSC168 STL SET SCREW COL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
SC168 STL SET SCREW COL

Collier de vis de fixation – Solide, acier, 1.6875 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00227508
N° MFRSC168 STL SET SCREW COL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SC168 STL VIS DE RÉGLAGE COL

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Construction
    Solide
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Largeur
    0.8125 po
  • Matériel
    Acier
  • Style vis/verrouillable
    Une vis de fixation
  • Poids
    0.62 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC168 STL VIS DE RÉGLAGE COL
  • CUP_NON
    781711677223
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif