Motion
1.875" SOLID STEEL COLLAR

Dodge
1.875" SOLID STEEL COLLAR

Collier de vis de fixation – Solide, acier, 1.8750 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00227533
N° MFR1.875" SOLID STEEL COLLAR
Prix38.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1.875" SOLID STEEL COLLAR

Collier de vis de fixation – Solide, acier, 1.8750 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00227533
N° MFR1.875" SOLID STEEL COLLAR
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
Prix38.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE EN ACIER 1-7/8 COLLIER 040027

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Construction
    Solide
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Largeur
    0.8750 po
  • Matériel
    Acier
  • Style vis/verrouillable
    Une vis de fixation
  • Poids
    0.74 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    040027
  • CUP_NON
    782475019540
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues