Motion
COL ARBRE LSC 31

Lovejoy
LSC 31 SHAFT COLLAR

Collier d’arbre – série LSC, monobloc – solide, acier – plaqué zinc, uni, DI 1.9375 po, DI 3.0000 po, largeur 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI00227550
N° MFRLSC 31 SHAFT COLLAR
Prix55.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
LSC 31 SHAFT COLLAR

Collier d’arbre – série LSC, monobloc – solide, acier – plaqué zinc, uni, DI 1.9375 po, DI 3.0000 po, largeur 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI00227550
N° MFRLSC 31 SHAFT COLLAR
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
Prix55.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COL LSC-31-SHAFT
  • Les colliers de tige Lovejoy plaqués zinc sont usinés avec précision pour le meilleur ajustement possible.
  • Les colliers en acier standard sont fabriqués à partir d’acier de la plus haute qualité fini à froid et plaqués zinc pour une résistance à la corrosion et une apparence exceptionnelle.
  • Tous les colliers d’arbre Lovejoy utilisent des vis de pression à pointe creuse pour faciliter l’installation et offrir la meilleure résistance à l’arrachement possible.

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Solide
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Largeur
    0.8750 po
  • Matériel
    Acier
  • Série Type
    LSC
  • Style vis/verrouillable
    Une vis de fixation
  • Poids
    1.03 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514417536
  • CUP_NON
    685144175366
  • Détails supplémentaires
    Les colliers de tige Lovejoy plaqués zinc sont usinés avec précision pour le meilleur ajustement possible. Les colliers en acier standard sont fabriqués à partir d’acier de la plus haute qualité fini à froid et plaqués zinc pour une résistance à la corrosion et une apparence exceptionnelle. Tous les colliers d’arbre Lovejoy utilisent des vis de pression à pointe creuse pour faciliter l’installation et offrir la meilleure résistance à l’arrachement possible.
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif