Aperçu
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Diamètre à l’alésage2.4375 po
- Type d’alésageSimple
- ConstructionSolide
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Taille de l’alésage2.4375 po
- Largeur1.0000 po
- MatérielAcier
- Série TypeSC
- Style vis/verrouillableVis de fixation à douille
- Fini contre-écrouOxyde noir
- FinitionOxyde noir
- Vis de fixation forgée1/2-13x1/2 po
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Taille de la vis1/2-13x1/2
- Charge axiale2900 lb
- Tolérance de l’alésage+.0005 / +0,003 po
- Température nominale-40 à +350 F
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po
- Poids1.410 lb
- Code d’harmonisation8483608000
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- Page de produit du fabricant
- Instructions d’installation
- CUP_NON63452901936
- Longueur de vis0.5000 po