SC-40-F
SC-40-F Ruland - Collier de vis de fixation - série SC, solide, acier, ordinaire, 2.5000 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00227604
N° MFRSC-40-F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SC-40-F Ruland - Collier de vis de fixation - série SC, solide, acier, ordinaire, 2.5000 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00227604
N° MFRSC-40-F
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SC-40-F COLLIER D'ARBRE DE VIS DE RÉGLAGE

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Solide
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Taille de l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur
    1.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Série Type
    SC
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Fini contre-écrou
    Oxyde noir
  • Finition
    Oxyde noir
  • Vis de fixation forgée
    1/2-13x1/2 po
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Taille de la vis
    1/2-13x1/2
  • Charge axiale
    2900 lb
  • Tolérance de l’alésage
    +.0005 / +0,003 po
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Tolérance de largeur
    +0,003 / -0,010 po
  • Poids
    1.340 lb
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • Page de produit du fabricant
  • Instructions d’installation
  • CUP_NON
    63452901941
  • Longueur de vis
    0.5000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif