Aperçu
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Type d’alésageSimple
- ConstructionSolide
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Taille de l’alésage0.3125 po
- Largeur0.3440 po
- MatérielAcier inoxydable
- Série TypeSC
- Style vis/verrouillableVis de fixation à douille
- Fini contre-écrouLumineux
- FinitionLumineux
- Vis de fixation forgéeNo 10-32x5/32 dans
- Fini à visLumineux
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Taille de la vis#10-32x5/32
- Tolérance de l’alésage+.0005 / +0,002 po
- Température nominale-40 à +350 F
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po
- Poids0.020 lb
- Code d’harmonisation8483608000
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- Page de produit du fabricant
- Instructions d’installation
- CUP_NON63452901962
- Longueur de vis0.1563 po
- Revêtement de finitionSimple