Motion
SSC87
Collier de vis de fixation – Solide, acier inoxydable, 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00227861
N° MFRSSC87
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation – Solide, acier inoxydable, 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00227861
N° MFRSSC87
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE STL SSC87 S COL SCR

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Construction
    Solide
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Largeur
    0.5625 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Style vis/verrouillable
    Une vis de fixation
  • Poids
    0.19 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SSC87
  • CUP_NON
    781711677483
  • Revêtement de finition
    Simple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif