C-087-S
Collier de vis de fixation – série C, solide, acier inoxydable, ordinaire, 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00227863
N° MFRC-087-S
Prix21.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation – série C, solide, acier inoxydable, ordinaire, 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00227863
N° MFRC-087-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE EN ACIER INOXYDABLE C-087-S
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T316 est très efficace dans les environnements corrosifs

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Solide
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Largeur
    0.5625 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série Type
    C
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Finition
    Simple
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F880
  • Taille de la vis
    5/16-18 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.164316 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    044861090695
  • CUP_NON
    044861090695
  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception de collier économique - Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire - L'acier inoxydable T316 est très efficace dans les environnements corrosifs.
  • Revêtement de finition
    Simple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif