Aperçu
- Les colliers de tige en acier inoxydable Lovejoy sont usinés avec précision pour le meilleur ajustement possible.
- Les colliers en acier inoxydable sont fabriqués en acier inoxydable de type 303 et comprennent une vis de fixation en acier inoxydable.
- Les colliers d’arbre utilisent des vis de pression à pointe creuse pour faciliter l’installation et offrir la meilleure résistance à l’arrachement possible.
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Type d’alésageSimple
- ConstructionSolide
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Largeur0.6250 po
- MatérielAcier inoxydable
- Série TypeLSC-SS
- Style vis/verrouillableUne vis de fixation
- Poids0.25 lb
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant68514417585
- CUP_NON685144175854
- Détails supplémentairesLes colliers de tige en acier inoxydable Lovejoy sont usinés avec précision pour le meilleur ajustement possible. Les colliers en acier inoxydable sont fabriqués en acier inoxydable de type 303 et comprennent une vis de fixation en acier inoxydable. Les colliers d’arbre utilisent des vis de pression à pointe creuse pour faciliter l’installation et offrir la meilleure résistance à l’arrachement possible.
- Revêtement de finitionSimple