COL ARBRE LSC 18 SS

Lovejoy
LSC 18 SHAFT COLLAR SS

Collier d’arbre – série LSC-SS, monobloc – solide, acier inoxydable – 303, uni, DI 1.1250 po, DI 1.7500 po, largeur 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI00227902
N° MFRLSC 18 SHAFT COLLAR SS
Prix86.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
LSC 18 SHAFT COLLAR SS

Collier d’arbre – série LSC-SS, monobloc – solide, acier inoxydable – 303, uni, DI 1.1250 po, DI 1.7500 po, largeur 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI00227902
N° MFRLSC 18 SHAFT COLLAR SS
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
Prix86.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LSC-18-SHAFT COLLIER-SS
  • Les colliers de tige en acier inoxydable Lovejoy sont usinés avec précision pour le meilleur ajustement possible.
  • Les colliers en acier inoxydable sont fabriqués en acier inoxydable de type 303 et comprennent une vis de fixation en acier inoxydable.
  • Les colliers d’arbre utilisent des vis de pression à pointe creuse pour faciliter l’installation et offrir la meilleure résistance à l’arrachement possible.

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Solide
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Largeur
    0.6250 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série Type
    LSC-SS
  • Style vis/verrouillable
    Une vis de fixation
  • Poids
    0.38 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514417589
  • CUP_NON
    685144175892
  • Détails supplémentaires
    Les colliers de tige en acier inoxydable Lovejoy sont usinés avec précision pour le meilleur ajustement possible. Les colliers en acier inoxydable sont fabriqués en acier inoxydable de type 303 et comprennent une vis de fixation en acier inoxydable. Les colliers d’arbre utilisent des vis de pression à pointe creuse pour faciliter l’installation et offrir la meilleure résistance à l’arrachement possible.
  • Revêtement de finition
    Simple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif