C-162-S
Collier de vis de fixation – Solide, acier inoxydable, 1.6250 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00227937
N° MFRC-162-S
Prix52.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation – Solide, acier inoxydable, 1.6250 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00227937
N° MFRC-162-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE EN ACIER INOXYDABLE C-162-S
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T316 est très efficace dans les environnements corrosifs.

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Construction
    Solide
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Largeur
    0.8125 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Finition
    Simple
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F880
  • Taille de la vis
    3/8-16 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.661903 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-162-S
  • Numéro CUP du fabricant
    044861090749
  • CUP_NON
    044861090749
  • Revêtement de finition
    Simple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif