Aperçu
- Les colliers de tige en acier inoxydable Lovejoy sont usinés avec précision pour le meilleur ajustement possible. Les colliers en acier inoxydable sont fabriqués en acier inoxydable de type 303 et comprennent une vis de fixation en acier inoxydable. Les colliers d’arbre utilisent des vis de pression à pointe creuse pour faciliter l’installation et offrir la meilleure résistance à l’arrachement possible.
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- ConstructionSolide
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Largeur0.9375 po
- MatérielAcier inoxydable
- Style vis/verrouillableUne vis de fixation
- Poids1.02 lb
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant68514417625
- CUP_NON685144176257
- Revêtement de finitionSimple