68514417629

Lovejoy
68514417629

Collier de vis de fixation - série LSC-SS, solide, acier inoxydable, ordinaire, 2.3750 po de diamètre extérieur, 3.2500 po de diamètre extérieur, 0.9375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00227966
N° MFR68514417629
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
68514417629

Collier de vis de fixation - série LSC-SS, solide, acier inoxydable, ordinaire, 2.3750 po de diamètre extérieur, 3.2500 po de diamètre extérieur, 0.9375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00227966
N° MFR68514417629
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LSC-38 SS 2-3/8 COLLIERS DE SERRAGE EN INOX
  • Les colliers de tige en acier inoxydable Lovejoy sont usinés avec précision pour le meilleur ajustement possible.
  • Les colliers en acier inoxydable sont fabriqués en acier inoxydable de type 303 et comprennent une vis de fixation en acier inoxydable.
  • Les colliers d’arbre utilisent des vis de pression à pointe creuse pour faciliter l’installation et offrir la meilleure résistance à l’arrachement possible.

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Solide
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Largeur
    0.9375 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série Type
    LSC-SS
  • Style vis/verrouillable
    Une vis de fixation
  • Poids
    1.02 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144176295
  • Détails supplémentaires
    Les colliers de tige en acier inoxydable Lovejoy sont usinés avec précision pour le meilleur ajustement possible. Les colliers en acier inoxydable sont fabriqués en acier inoxydable de type 303 et comprennent une vis de fixation en acier inoxydable. Les colliers d’arbre utilisent des vis de pression à pointe creuse pour faciliter l’installation et offrir la meilleure résistance à l’arrachement possible.
  • Revêtement de finition
    Simple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif