LSC-40

Lovejoy
LSC-40

Collier de vis de fixation – Solide, acier inoxydable, 2.5000 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00227972
N° MFRLSC-40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
LSC-40

Collier de vis de fixation – Solide, acier inoxydable, 2.5000 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00227972
N° MFRLSC-40
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LSC-40 SS 2-1/2
  • Les colliers de tige en acier inoxydable Lovejoy sont usinés avec précision pour le meilleur ajustement possible. Les colliers en acier inoxydable sont fabriqués en acier inoxydable de type 303 et comprennent une vis de fixation en acier inoxydable. Les colliers d’arbre utilisent des vis de pression à pointe creuse pour faciliter l’installation et offrir la meilleure résistance à l’arrachement possible.

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Construction
    Solide
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Largeur
    1.0000 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Style vis/verrouillable
    Une vis de fixation
  • Poids
    1.06 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514417633
  • CUP_NON
    685144176332
  • Revêtement de finition
    Simple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif