Motion
LC-050
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00228025
N° MFRLC-050
Prix2.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00228025
N° MFRLC-050
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
Prix2.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER LC-050 1/2 STL ZP
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de collier économique pour les espaces restreints
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • Le placage de zinc offre une résistance modérée à la corrosion.

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Construction
    Solide
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur
    0.3750 po
  • Matériel
    Acier
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Finition
    Zinc
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM F912
  • Taille de la vis
    1/4-20 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.04038 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LC-050
  • Numéro CUP du fabricant
    044861389881
  • CUP_NON
    044861389881
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif