Motion
C-062-DT
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00228042
N° MFRC-062-DT
Prix2.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00228042
N° MFRC-062-DT
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
Votre prix2.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE NON PLAQUÉ C-062-DT
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • Pas de placage pour une résistance à la corrosion

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Construction
    Solide
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Largeur
    0.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Finition
    Simple
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM F912
  • Taille de la vis
    5/16-18 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.087507 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-062-DT
  • Numéro CUP du fabricant
    044861001806
  • CUP_NON
    044861001806
  • Revêtement de finition
    Non plaqué

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif