Aperçu
Description du fabricant
SC-47-SS COLLIER D'ARBRE DE VIS DE RÉGLAGE
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Diamètre à l’alésage2.9375 po
- Type d’alésageSimple
- ConstructionSolide
- Diamètre extérieur4.2500 po
- Taille de l’alésage2.9375 po
- Largeur1.1250 po
- MatérielAcier inoxydable
- Série TypeSC
- Style vis/verrouillableVis de fixation à douille
- Fini contre-écrouLumineux
- FinitionLumineux
- Vis de fixation forgée1/2-13x5/8 po
- Fini à visLumineux
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Taille de la vis1/2-13x5/8
- Charge axiale1200 lb
- Tolérance de l’alésage+.0005 / +0,003 po
- Température nominale-40 à +350 F
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po
- Poids2.370 lb
- Code d’harmonisation8483608000
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- Page de produit du fabricant
- Instructions d’installation
- CUP_NON63452901956
- Longueur de vis0.6250 po
- Revêtement de finitionSimple
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité