Aperçu
Spécifications
- Type de couplagePince monopièce sans rainure de clavette
- Diamètre max. du dégagement1.5140 po
- Alésage - Côté 10,6250 po
- Alésage - Côté 20,6250 po
- Matériau de couplage2024 Aluminium
- Diamètre extérieur1.3125 po
- Longueur totale2.0000 po
- Capacité de couple121 pi-lb
- Taille de l’alésage0.6250 po
- Rpm max.4000 tr/min
- Revêtement de finitionLumineux
- Fini à visOxyde noir
- Emplacement des vis0.484 po
- Matériau de la visAcier allié avec Nypatch
- Taille du filetage#10-32
- Type de vis/matériauAcier allié avec Nypatch®
- SérieCLX
- Désalignement angulaire0 °
- Désalignement parallèle0.000 po
- Axial Motion0.000 po
- Tolérance de l’alésage+0,002 po / +0,0005 po
- Cote de température-40 à +225 °F
- Poids0.20 lb
- Code d’harmonisation8483608000
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Vidéo d’installation
- CUP_NON63452900363
- Matériel2024 Aluminium
- Taille de la vis#10-32
- Type de produitRaccords rigides à pince