Motion
SF 1-7/16-Split

Dodge
SF 1-7/16-Split

Bague à déconnexion rapide - Bague SF, 1-7/16 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00228608
N° MFRSF 1-7/16-Split
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
SF 1-7/16-Split

Bague à déconnexion rapide - Bague SF, 1-7/16 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00228608
N° MFRSF 1-7/16-Split
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BOUQUET FENDU STL 1-7/16 PI2 051070

Spécifications

  • Taille de la bague
    SF
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    051070
  • CUP_NON
    782475028689
  • Poids
    1.31 lb
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues