Motion
18-GC5020-02

Rexnord (RRX)
18-GC5020-02

Pignon plat – Cote CEMA, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 18 po
N° D’ARTICLE MI00228727
N° MFR18-GC5020-02
Price$732.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
18-GC5020-02

Pignon plat – Cote CEMA, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 18 po
N° D’ARTICLE MI00228727
N° MFR18-GC5020-02
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
Price$732.25/each

Aperçu

Description du fabricant
18-GC5020-02 IDL C 4.25RISE STL F/S
  • 18-C5020 5x21 rouleaux scellés en usine avec support de montée 4.25

Spécifications

  • Matériel
    Acier
  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    0 °
  • Largeur de la courroie
    18 po
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    21 po
  • Largeur totale
    29 po
  • Distance entre les trous de montage
    27 po
  • Poids
    26.38 lb
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs