Aperçu
Description du fabricant
C5-20CIT-60SB CI TR IDLER(60CITS36CITW)
- Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
- Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
- Roulements à billes scellés de haute qualité
- Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants
Spécifications
- Cote CEMACEMA C
- Type de galet tendeurIncrustation de voie au ralenti du passage
- Diamètre du rouleau5 po
- Rouleau d’extrémité incliné20 °
- Largeur de la courroie60 po
- Angle20 °
- Type de roulementRoulement à billes
- Longueur totale65-5/8 po
- Longueur du rouleau36.50 po
- Largeur du coussinet de pied de montage8-1/8 po
- Hauteur du rouleau8-11/16 po
- Distance entre les trous de montage65-5/8 po
- Distance entre les extrémités du rouleau59-7/16 po
- LubrificationScellé
- Joint d’étanchéitéLabyrinthe avec joints de contact
- Matériau de la coquilleTubulure en acier
- Poids85.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la documentation