20-GC5200-01

Rexnord (RRX)
20-GC5200-01

Troughing Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00228815
N° MFR20-GC5200-01
Prix1,760.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
20-GC5200-01

Troughing Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00228815
N° MFR20-GC5200-01
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
Prix1,760.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20-GC5200-01 IDL 20TRGH STL EQ REGR
  • 20-C5200 Troughing Idler

Spécifications

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Matériel
    Acier
  • Type de galet tendeur
    Trough Steel Roll à galet tendeur
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    20 °
  • Largeur de la courroie
    20 po
  • Angle
    20 °
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    7 (des deux côtés) po, 9 (centre) po
  • Largeur totale
    31 po
  • Distance entre les trous de montage
    29 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    22-13/16 po
  • Poids
    45 lb
  • Classe A/B
    B
  • Application
    Chaîne industrielle
  • Diamètre du rouleau
    5.0 po
  • Matériau du rouleau
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues