24-GC6043-01

Rexnord (RRX)
24-GC6043-01

Pignon de retour à disque - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00228942
N° MFR24-GC6043-01
Prix1,133.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
24-GC6043-01

Pignon de retour à disque - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00228942
N° MFR24-GC6043-01
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
Votre prix1,133.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24-GC6043-01 RTN C 4.5 GOUTTE DSCRUB RG
  • Disque en caoutchouc 24-C6043 6x27 graissant avec support de chute 4.50

Spécifications

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Retour du disque
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    0 °
  • Largeur de la courroie
    24 po
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    27 po
  • Largeur totale
    35 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Poids
    30.24 lb
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues