24-GC6202-01

Rexnord (RRX)
24-GC6202-01

Troughing Impact Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00228953
N° MFR24-GC6202-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
24-GC6202-01

Troughing Impact Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00228953
N° MFR24-GC6202-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
24-GC6202-01 IDL 20TRGH IMP EQ R/G
  • 24-C6202 Troughing Idler à chocs graissé

Spécifications

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de galet tendeur
    Impact sur la trémie
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    20 °
  • Largeur de la courroie
    24 po
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    9 (des deux côtés) po, 9 (centre) po
  • Largeur totale
    35 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    26-3/16 po
  • Poids
    60.00 lb
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues