Aperçu
- Le roulement à rouleaux conique de 3/4 po offre deux fois la durée de vie des roulements à billes de L10 po
- Le roulement à rouleaux conique à géométrie modifiée offre plus de surface de contact que les roulements à billes, répartissant la charge sur une plus grande surface
- La conception avancée à cinq étapes du joint assure une longue durée de vie sans relubrification
Spécifications
- CUP_NON820542003532