Motion
30-GC5040-02

Rexnord (RRX)
30-GC5040-02

Tambour de renvoi - classement CEMA C, diamètre de rouleau : 5 po, largeur de courroie : 30 po
N° D’ARTICLE MI00228985
N° MFR30-GC5040-02
Prix329.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
30-GC5040-02

Tambour de renvoi - classement CEMA C, diamètre de rouleau : 5 po, largeur de courroie : 30 po
N° D’ARTICLE MI00228985
N° MFR30-GC5040-02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix329.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30-GC5040-02 RETOUR C 4.5 CHUTE STL FS
  • 30-C5040 5x33 rouleaux scellés en usine avec support de chute 4.5

Spécifications

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Matériel
    Acier
  • Type de galet tendeur
    Retour et galet tendeur plat en acier
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    0 °
  • Largeur de la courroie
    30 po
  • Angle
    0 °
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    33 po
  • Largeur totale
    41 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Lubrification
    Scellé en usine
  • Poids
    39.236 lb, 36
  • Diamètre du rouleau
    5.0 po
  • Matériau du rouleau
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues