Aperçu
- Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
- Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
- Roulements à billes scellés de haute qualité
- Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants
Spécifications
- Cote CEMACEMA B
- Type de galet tendeurRetour
- Diamètre du rouleau5 po
- Largeur de la courroie30 po
- Type de roulementRoulement à billes
- Longueur totale41 po
- Longueur du rouleau33.38 po
- Largeur du coussinet de pied de montage8 po
- Distance entre les trous de montage39 po
- Distance entre les extrémités du rouleau33-3/8 po
- LubrificationScellé
- Joint d’étanchéitéLabyrinthe avec joints de contact
- Matériau de la coquilleTubulure en acier
- Poids26.00 lb, 25
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Spiral Drum Pulley
Voir la documentation