30-GC5020-02

Rexnord (RRX)
30-GC5020-02

Pignon plat – Cote CEMA, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 30 po
N° D’ARTICLE MI00229046
N° MFR30-GC5020-02
Prix596.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
30-GC5020-02

Pignon plat – Cote CEMA, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 30 po
N° D’ARTICLE MI00229046
N° MFR30-GC5020-02
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
Votre prix596.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30-GC5020-02 IDL PLAT STL 4.25RISE F/S
  • 30-C5020 5x33 rouleaux scellés en usine avec support de montée 4.25

Spécifications

  • Matériel
    Acier
  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    0 °
  • Largeur de la courroie
    30 po
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    33 po
  • Largeur totale
    41 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Poids
    38.38 lb
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues