30-GC6031-01

Rexnord (RRX)
30-GC6031-01

Pignon de formation plat - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00229109
N° MFR30-GC6031-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
30-GC6031-01

Pignon de formation plat - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00229109
N° MFR30-GC6031-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
30-GC6031-01 IDL P/A 4.75RIS STL R/G
  • 30-C6031 Fl Trg Idler-Pos Tp Chk 30-C6052 Remove Bkts

Spécifications

  • Matériel
    Acier
  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Formation plate
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    0 °
  • Largeur de la courroie
    30 po
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    33 po
  • Largeur totale
    40-3/4 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Poids
    136.00 lb
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues