Motion
30-GC6412-01

Rexnord (RRX)
30-GC6412-01

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00229169
N° MFR30-GC6412-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
30-GC6412-01

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00229169
N° MFR30-GC6412-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
30-GC6412-01 IDL 45 P/A STL EQ R/G

Spécifications

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    45 °
  • Largeur de la courroie
    30 po
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    11 (des deux côtés) po, 11 (centre) po
  • Largeur totale
    41 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    27-3/8 po
  • Poids
    149.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues