Aperçu
- Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
- Roulements à billes scellés de haute qualité sans entretien
- Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
Spécifications
- Cote CEMACEMA B
- Type de galet tendeurTrougher égal
- Diamètre du rouleau4 po
- Rouleau d’extrémité incliné20 °
- Largeur de la courroie36 po
- Angle20 °
- Type de roulementRoulement à billes
- Longueur totale47 po
- Longueur du rouleau13-1/4 po
- Largeur du coussinet de pied de montage8 po
- Hauteur du rouleau11-11/16 po
- Distance entre les trous de montage45 po
- Distance entre les extrémités du rouleau39-7/16 po
- LubrificationScellé
- Joint d’étanchéitéLabyrinthe avec joints de contact
- Matériau de la coquilleTubulure en acier
- Poids44.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la documentation