36-GB5020-21

Rexnord (RRX)
36-GB5020-21

Pignon plat - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI00229179
N° MFR36-GB5020-21
Prix574.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
36-GB5020-21

Pignon plat - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI00229179
N° MFR36-GB5020-21
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
Votre prix574.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
36-GB5020-21 PLAT B+ 4.25RIS STL F/S
  • 36-B5020 B+ 5x39 rouleaux standard scellés en usine avec 4.25 feuilles de porc surélevées

Spécifications

  • Matériel
    Acier
  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    0 °
  • Largeur de la courroie
    36 po
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Longueur du rouleau
    39 po
  • Largeur totale
    47 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Poids
    35.00 lb
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues